超小型 クランプのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
138件の「超小型 クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロクランプ」、「固定するもの」、「挟んで 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)ランキング1位
今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ミニクランプ SK11ランキング2位
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ塗装色
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ライトクランプ ヤマナカランキング3位
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プレスクランプ 極小 セット モノタロウランキング4位
模型や工作などの細かい作業に役立つお求めやすい商品です。
用途模型や工作などの細かい保持作業に。最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10材質鋼板
1セット(4個)
569税込626
当日出荷

デスククランプ サンワサプライランキング5位
材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
1個
499税込549
当日出荷

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具仕様天板厚み17~50mmに取り付け可トラスコ品番765-7790材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂質量(kg)0.58高さ(mm)96.6奥行(mm)91.6間口(mm)80
1セット
4,698税込5,168
当日出荷

GRIP-ON TOOLS S.Aマイクログリップ
世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。
用途自動車修理現場等に。種類その他クランプ最大口開き(mm)12.7アゴの深さ(mm)17全長(mm)91質量(g)120トラスコ品番486-5898
1個
3,598税込3,958
当日出荷


今までに無かった吊り下げ専用クランプ! アイボルトをイメージしたクランプです あると便利な吊り下げクランプ ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質スチール
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に!種類シャコ万力最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10材質(本体)鋼板材質鋼板製
1セット(4個)
999税込1,099
当日出荷

平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
1箱(3個)ほか
5,799税込6,379
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に種類アングルバイス最大口開き(mm)17口幅(mm)16口深(mm)8主な用途精密加工作業トラスコ品番809-6212セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ幅(mm)20全長(mm)30材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上高さ(mm)20質量(g)130クランプ最大口開き(mm)17
1個
14,980税込16,478
当日出荷

ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。 挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398税込3,738
当日出荷

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)